絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 8(4)
- 8.5(2)
- 9.5(2)
- 10(5)
- 10.5(3)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 43.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(5)

テーパー(1)

六角軸(2)
全長(mm)
- 120(5)
- 125(1)
- 130(3)
- 150(1)
溝長(mm)
- 80
- 40(10)
- 42(14)
- 45(53)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 70(18)
- 75(19)
- 90(41)
- 100(71)
- 120(18)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(12)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 7.3(2)
- 9.3(4)
- 12(1)
- 17(1)
- MT1(1)
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- ALPEN(4)
- サンコーテクノ(3)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- SKC(1)
- 神王工業(1)
ALPEN・サンコーテクノ・ヒルティ(HILTI)・SKC・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(4)
8.5(2)
9.5(2)
10(5)
10.5(3)
16(1)
16.5(2)
17(1)
17.5(1)
43.5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
スーパーマルチビット SMBタイプ
神王工業¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥389税込¥4281本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
ALPEN¥449~税込¥494~1本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応