絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 3.4(115)
  • 3.5(119)
  • 4(83)
  • 4.3(121)
  • 4.5(84)
  • 5(110)
  • 5.5(84)
  • 6(116)
  • 6.4(87)
  • 8(85)
  • 10(97)
  • 10.5(102)
  • 12(101)
  • 12.5(96)
  • 12.7(83)
  • 14.5(97)
  • 16(98)
  • 20(84)
  • 22(85)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(27)
シャンク形状
SDSマックス(12)
シャンク形状
ストレート(8)
シャンク形状
テーパー(1)
シャンク形状
六角軸(14)
全長(mm)
  • 160(13)
  • 166(3)
  • 180(2)
  • 210(4)
  • 215(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 260(5)
  • 280(11)
  • 300(3)
  • 340(5)
  • 350(4)
  • 400(3)
  • 420(4)
  • 450(8)
  • 505(8)
  • 540(5)
  • 600(3)
  • 800(4)
  • 1000(4)
溝長(mm)
  • 100(20)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(9)
  • 160(8)
  • 162(2)
  • 165(2)
  • 200(15)
  • 230(3)
  • 250(3)
  • 290(2)
  • 300(8)
  • 380(3)
  • 385(3)
  • 390(3)
  • 400(12)
  • 500(3)
  • 800(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 13(16)
  • 16.2(2)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • MT1(1)
  • その他(4)
材質
  • 合金工具鋼(5)
  • 超硬合金(41)
  • 鋼(1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ユニカ(22)
  • ミヤナガ(18)
  • サンコーテクノ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • コマドリル(8)
  • ハウスビーエム(7)
  • TRUSCO(4)
  • ALPEN(4)
  • 関西工具製作所(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • KIドリル(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 神王工業(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・BOSCH(ボッシュ)・コマドリル・ハウスビーエム・TRUSCO・ALPEN・関西工具製作所・BAHCO(バーコ)・ヒルティ(HILTI)・KIドリル・SKC・フィッシャージャパン・神王工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

    ミヤナガ
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング

    ユニカ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
    用途コンクリート
  • SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所

    SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル