12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(6)
3.5(6)
4.3(7)
6(8)
6.4(7)
10(6)
10.5(6)
12(6)
12.5(6)
14.5(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)240 有効長(mm)150 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)300 有効長(mm)200 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)150 有効長(mm)90 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 有効長l(mm)100 全長L(mm)160 仕様チャックサイズ/SDSチャック タイプZMタイプ(セミロングサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク径SDSチャック
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります