絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.5(5)
- 4.3(5)
- 8.5(5)
- 10(3)
- 10.5(4)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 14.3(3)
- 14.5(4)
- 16(4)
- 16.5(4)
- 17(3)
- 17.5(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(12)
全長(mm)
- 166
- 110(31)
- 115(8)
- 116(12)
- 160(36)
- 200(6)
- 210(12)
- 250(22)
- 260(17)
- 280(6)
- 305(29)
- 320(8)
- 340(10)
- 350(14)
- 450(11)
- 500(7)
- 540(14)
- 600(7)
- 1000(19)
- 1500(12)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 50(3)
- 100(12)
材質
- 超硬合金(15)
ブランド
- KIドリル(2)
- ウイニングボアー(6)
- ミヤナガ(9)
KIドリル・ウイニングボアー・ミヤナガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(13)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(4)
3.5(5)
4.3(5)
8.5(5)
10.5(4)
12(4)
12.5(4)
14.5(4)
16(4)
16.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS5本
ミヤナガ¥4,498税込¥4,9481個(5本)当日出荷3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット(5本)翌々日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)
KIドリル¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
ミヤナガ¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166質量(g)210有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)4.3
デルタゴンビット
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応