絞り込み
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(4)
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
  • DIJET(ダイジェット工業)(14)
  • KIドリル(9)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(20)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(27)
  • TRUSCO(9)
  • ウイニングボアー(7)
  • エスコ(41)
  • コマドリル(10)
  • サンコーテクノ(40)
  • タンガロイ(8)
  • ハウスビーエム(7)
  • ヒルティ(HILTI)(21)
  • マキタ(8)
  • ミヤナガ(42)
  • ユニカ(35)
  • 神王工業(11)
  • 関西工具製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
商品レビュー
  • 以上(86)
  • 以上(98)
  • 以上(103)
  • 以上(104)
価格
  • 1,500円以下(89)
  • 1,500-10,000円(306)
  • 10,000-50,000円(110)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「SDS」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • sdsコンクリートドリル
  • sdsプラス ドリルビット
  • sdsプラスシャンク
419件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(13件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

    ミヤナガ(20件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    刃数5枚刃
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
  • コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) trad

    コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)

    trad(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    強力先端チップで切れ味抜群!
    適合機種軽量ハンマードリル材質40CR/刃先:YG8全長(mm)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15有効長(mm)60シャンク径(mm)10
  • オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    オールコールドチゼル SDS-plus軸

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-0161材質スチール全長(mm)250質量(g)310先端幅(mm)約20シャンク形状SDS-plus
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDSブルポイント SK11

    SDSブルポイント

    SK11(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250質量(g)260シャンク形状SDSplus軸
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスドリルビット GREAT TOOL

    SDSプラスドリルビット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥1,743~税込¥1,917~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

    ミヤナガ(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • SDS延長シャンク ユニカ

    SDS延長シャンク

    ユニカ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
    用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
  • オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

    オールドリル (SDSタイプ )

    サンコーテクノ
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • SDSプラスロングアダプター サンコーテクノ

    SDSプラスロングアダプター

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
    適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
  • SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxスケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
    仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • ブルポイントSDS-プラス ミヤナガ

    ブルポイントSDS-プラス

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-5120全長(mm)250シャンク形状SDS-プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDSロング ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSロング

    ミヤナガ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    SDSビットVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,743~税込¥1,917~
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
    材質超硬チップ全長(mm)110
  • SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSフラットチゼル 60mm

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
  • SDS-maxビット SDS-max ユニカ

    SDS-maxビット SDS-max

    ユニカ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
  • SDS-plus ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-plus ブルポイント

    関西工具製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス タイルチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    欠品中
  • BH SDS ドリル 神王工業

    BH SDS ドリル

    神王工業
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
ドリル