絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(4)
  • 3.5(5)
  • 4.3(5)
  • 8.5(5)
  • 10(3)
  • 10.5(4)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 12.5(4)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14.3(3)
  • 14.5(4)
  • 16(4)
  • 16.5(4)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(12)
全長(mm)
  • 166
  • 110(31)
  • 115(8)
  • 116(12)
  • 160(36)
  • 210(12)
  • 250(39)
  • 260(17)
  • 280(23)
  • 305(29)
  • 320(11)
  • 340(10)
  • 350(15)
  • 400(13)
  • 450(19)
  • 500(9)
  • 540(14)
  • 600(9)
  • 1000(20)
  • 1500(12)
溝長(mm)
  • 50(3)
  • 100(12)
材質
  • 超硬合金(15)
ブランド
  • KIドリル(2)
  • ウイニングボアー(6)
  • ミヤナガ(9)
KIドリル・ウイニングボアー・ミヤナガ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
関連キーワード
  • sdsプラス
  • sds-max
  • sds max
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
  • デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDSプラス

    ミヤナガ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃数3
  • デルタゴンビットSDS5本 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS5本

    ミヤナガ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • XビットSDSプラス ウイニングボアー

    XビットSDSプラス

    ウイニングボアー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100シャンク形状SDSプラス
  • XビットSDSプラス16mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス16mm

    ウイニングボアー
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)16シャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック

    ミヤナガ
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス10.5

    ウイニングボアー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
  • XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12.5

    ウイニングボアー
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5シャンク形状SDSプラス
  • XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス14.5

    ウイニングボアー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5シャンク形状SDSプラス
  • XビットSDSプラス12mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12mm

    ウイニングボアー
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12シャンク形状SDSプラス
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • DLSDS  5本パック ミヤナガ

    DLSDS 5本パック

    ミヤナガ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3
  • デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166質量(g)210有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)4.3
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル