絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(10)
  • 6.4(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 125(2)
溝長(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
ブランド
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
ユニカ・ハウスビーエム
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(2)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から3日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル