絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
材質
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 65(2)
全長(mm)
  • 110
  • 65(3)
  • 66(2)
  • 67(5)
  • 71(2)
  • 72(2)
  • 74(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 85(6)
  • 90(13)
  • 95(12)
  • 100(17)
  • 102(3)
  • 107(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 122(2)
  • 125(6)
  • 150(6)
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • ALPEN(1)
ミヤナガ・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.3(1)
5.5(1)
6(1)
6.4(1)
6.5(1)
8(1)
10(1)
12(1)
  • 充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ

    充電ドライバードリル タイル用

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
    用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN

    磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)

    ALPEN(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。有効長(mm)20全長(mm)110適合機種電気ドリルシャンク径(Φmm)10シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) ミヤナガ

    タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
    用途被削材:タイル、瓦、大理石など。刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65全長(mm)110トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル