絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 3.4(1)
- 3.5(2)
- 4.8(1)
- 6(1)
シャンク形状

六角軸(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
材質
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 6
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 35(8)
- 36(2)
- 40(2)
- 42(8)
- 45(8)
- 50(13)
- 55(13)
- 65(8)
- 70(3)
- 75(3)
- 90(6)
- 100(1)
- 120(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(1)
- 67(4)
- 122(1)
65・67・122
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- ベッセル(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ベッセル・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
0.9(1)
3.4(1)
3.5(2)
4.8(1)
6(1)

樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)4.8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
磁器タイル用ドリル APD 3本組
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(3本)当日出荷専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバーセット内容3材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角入数3点シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11