絞り込み
ブランド
- ケンツメディコ(64)
- ウェルチ・アレン(52)
- オムロンヘルスケア(43)
- A&D(エー・アンド・デイ)(37)
- 松吉医科器械(25)
- フォーカルコーポレーション(21)
- ナビス(アズワン)(19)
- ユーメド貿易(17)
- タニタ(14)
- アイゼンコーポレーション(14)
- TERMO(テルモ)(12)
- シチズンシステムズ(11)
- 日本精密測器(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ドリテック(9)
- エレコムヘルスケア(8)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 血圧計
商品豆知識

マーキュリーフリー血圧計 コットンカフ
フォーカルコーポレーション¥11,381税込¥12,5191台6日以内出荷水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)140×540質量(g)約880測定範囲(mmHg)20~298アズワン品番64-5069-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001チューブ長さ(mm)700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
ACアダプター NPDM3000-008
ケンツメディコ¥3,898税込¥4,2881箱5日以内出荷KM-385・385OD用の交換用ACアダプターです。定格出力DC7.5V/1.6Aアズワン品番64-4061-40
バッテリパック NPDM3000-007
ケンツメディコ¥4,798税込¥5,2781箱6日以内出荷KM-385・385OD本体に取り付ける交換用バッテリパックです。充電時間(時間)約4アズワン品番64-4061-39バッテリー寿命約2年
別売上腕式血圧計交換用カフ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。適合上腕式血圧計 BPU-101材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム質量(g)120長さ(cm)(カフチューブ)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH耐久性1日6回測定した場合、2年程度上腕周り(cm)約22~32cm
上腕式血圧計 ACアダプター
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。適合上腕式血圧計 BPU-101材質PC樹脂電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A質量(g)52使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RHケーブル長(cm)152
手首式血圧計
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台(1台)欠品中手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布サイズ(カフ)約5.9×30cm質量(g)90タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)約135~215医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000測定部位手首式一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
手首式血圧計
ナビス(アズワン)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。付属品収納ケース、血圧記録表仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能有アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ 上腕式血圧計
タニタ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷測定結果をスマートフォンに送信、アプリでデータ管理 Bluetooth®;技術搭載血圧計で測定結果をスマートフォンで管理。 低室温お知らせ機能付き。 2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用単3形乾電池4本、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステル色ホワイト測定範囲圧力:0~300mmHg、脈拍:40~199拍/分電源DC6V/単3形乾電池4本本体質量(g)約228精度圧力:±3mmHG、脈拍:読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93× 57×144目量圧力:1mmHg通信方式Bluetooth(R) Low Energy technology保証期間1年表示内容最高最低血圧地、脈拍数を同時表示医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕式適合腕周(cm)22~33医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
バイタルナビ 水銀フリー血圧計
バイタルナビ ナビス(アズワン)¥9,490税込¥10,4391個当日出荷水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)質量(g)530(乾電池を除く)電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)測定精度±3mmHg測定範囲(mmHg)20~300アズワン品番7-6245-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021測定部位上腕適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器
KM-385用プリンター NEX-C200R-01-CBL
ケンツメディコ¥36,980税込¥40,6781箱当日出荷KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。幅(mm)【用紙】58外径(Φmm)【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)厚さ(μm)【用紙】59~75最大印字幅(mm)48印字速度100mm/secアズワン品番64-4061-42表示ドット数384ドットカッターテアーバーによる手切り
スワンハート 水銀レス血圧計 卓上型
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。卓上型。机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に。 大きなアクセサリポケット付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球仕様【急排】電磁弁質量(g)約540(乾電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池 2本測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202検出器静電容量型圧力センサ×1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326保証期間1年加圧方式送気球による手動加圧方式減圧方式可変式排気弁方式脈拍測定範囲(拍/分)40~180表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000測定部位左上腕または右上腕誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計
フクダコーリン¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷毎日の血圧を簡単に管理する。メモリ1名×60回。フィットカフ。色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8893-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式ホースレス血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。セット内容充電用USBケーブル色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654Plus
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,588税込¥6,1471台5日以内出荷シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル。カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用ゴム球
プロシェア(ナビス/アズワン)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ラテックスフリーでサラッとした手触りのゴム球です。アネロイド血圧計・水銀レス血圧計などに使用できます。アズワン品番7-6245-12
バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用カフ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷本体とカフはアルコール清拭が可能です。アズワン品番7-6245-11
綿カフ・ノンラテブラダーセット 1099Fシリーズ 成人用
ケンツメディコ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷KM-380Ⅱ水銀レス血圧計用、別売り補充品のMサイズ(成人向け)綿カフセットです。寸法(mm)ブラダー:120×220サイズM質量(g)120アズワン品番61-9624-57チューブ長さ(mm)700適合腕周(cm)23~35カフ寸法(mm)140×500
ギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型
アイゼンコーポレーション¥10,980税込¥12,0781箱(1個)翌々日出荷から7日以内出荷肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。付属品ジッパーケース測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021医薬品医療機器等法一般医療機器
MRI室用アネロイド式スタンド血圧計
エイコーメディカル¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。仕様3.0テスラ対応材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮質量(kg)約6キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付)測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011松吉医科器械コード24-4812-00医薬品医療機器等法一般医療機器
オコセ血圧計用ゴム球(ノンラテックス)
松吉医科器械¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ネオプレーンゴム製のラテックスフリータイプ。ラテックスアレルギーの心配がありません。長さ(mm)(ゴム球)84径(Φ)×全長(mm)44×110松吉医科器械コード24-6007-00
水銀レス血圧計(スタンド型Nカフ仕様)
ケンツメディコ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。仕様ナイロンカフブラダー仕様材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール質量(g)約2500電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101松吉医科器械コード24-6418-01医薬品医療機器等法一般医療機器
自動血圧計用GSカフ
オムロンヘルスケア¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷上腕にフィットする、巻きやすい扇形のカフで、サイズも豊富なため小児測定も可能です。 アルコール清拭が可能です。
スポットチェックモニタ用パーソナルカフ
オムロンヘルスケア¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷腕にフィットする構造で、患者自身で正しく装着できます。種別適応腕周17~36cmアズワン品番8-8293-14適合腕周(cm)17~36
水銀レス血圧計(スワンハート)標準型
A&D(エー・アンド・デイ)1台当日出荷脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
デジタル血圧計(スワンミニ)
A&D(エー・アンド・デイ)1台当日出荷看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
アネロイド血圧計・聴診器一体型+イージーリリースバルブ
フォーカルコーポレーション¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷個人測定に便利な聴診器一体型です。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540色グレー質量(g)約540測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1測定部位上腕チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
アネロイド血圧計・聴診器一体型
フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷個人測定に便利な聴診器一体型です。仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540色グレー質量(g)約540測定範囲(mmHg)0~300アズワン品番8-4483-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1測定部位上腕チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型
プロシェア(ナビス/アズワン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002測定部位上腕取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器
バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム測定範囲0~300mmHg質量(g)約230ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器![アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V フォーカルコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953838-220228-02.jpg)
アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V
フォーカルコーポレーション¥8,548~税込¥9,403~1個翌々日出荷ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。(8-5561-01~04のみ)イージーリリースバルブは指先で微調整ができますので、より正確な測定が可能です。材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)測定範囲0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器










































![アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V フォーカルコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25953838-220228-02.jpg)