2ページ目: 血圧計

428件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アネロイド血圧計No.555 ケンツメディコ

    アネロイド血圧計No.555

    ケンツメディコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
    付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ仕様ウォッシャブルカフ材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)質量(g)約80測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001適合腕周(cm)24~40松吉医科器械コード24-6419-00腕帯(mm)W145×L535医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 上腕式血圧計 HEM-8731 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-8731

    オムロンヘルスケア(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
    付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約640(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)メモリー機能2人×60回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01測定部位上腕適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 小児用マンシェット オー・ビー・シー

    小児用マンシェット

    オー・ビー・シー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ワンハンド式アネロイド血圧計 日本精密測器

    ワンハンド式アネロイド血圧計

    日本精密測器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
    付属品キャリングバッグ材質(本体)ABS測定範囲20~300mmHg質量(g)150測定精度4mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002測定部位上腕適合腕周(cm)23~32腕帯(mm)146×485医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台(1台)
    3日以内出荷
    腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
    付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
  • 手首式血圧計 オムロンヘルスケア

    手首式血圧計

    オムロンヘルスケア
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内表示方式デジタル表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方加圧方式ポンプによる自動加圧方式減圧方式自動急速排気方式電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)メモリー機能最大90件医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首式無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm防水保護等級IP22適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ) ケンツメディコ

    水銀レス血圧計(ウォッシャブルカフ)

    ケンツメディコ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
    付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)適合規格JIS T 1115本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)目量2mmHg測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号未登録測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子アネロイド血圧計(手動式) 三恵

    電子アネロイド血圧計(手動式)

    三恵
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
    付属品収納ケース測定範囲0~300mmHg質量(g)50電源単4乾電池×1個(付属)測定精度±3mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044測定部位上腕適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血圧計用プリンター HHX-PRINT オムロンヘルスケア

    血圧計用プリンター HHX-PRINT

    オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
  • レジーナ用ゴム球バルブセット ケンツメディコ

    レジーナ用ゴム球バルブセット

    ケンツメディコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合品番KM-370アズワン品番8-5712-14松吉医科器械コード23-2357-04
  • 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    本体・カフ一体型。 チューブレスなので装着・測定・収納が簡単 測定状態や結果を伝える 「有機ELディスプレイ」 カフが正しく巻けたかどうかを確認 「カフぴったり巻きチェック」 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料質量(g)約240 (電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • カラーアネロイド血圧計 ケンツメディコ

    カラーアネロイド血圧計

    ケンツメディコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
    付属品収納ケース質量(g)約450測定範囲(mmHg)20~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002腕帯(mm)W145×L450医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)

    電子血圧計アームイン用ACアダプター

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
  • 血圧計用カフ プロシェア(ナビス/アズワン)

    血圧計用カフ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
    材質ナイロン
  • 小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット ケンツメディコ

    小型アネロイド血圧計 No.500 紺 本体セット

    ケンツメディコ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1式
    当日出荷
    光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
    セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)質量(g)約350タイプ蓄光タイプアズワン品番0-9627-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • MYマンセッターセット 松吉医科器械

    MYマンセッターセット

    松吉医科器械(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。
    寸法(mm)(ゴム袋)120×230、(布)140×540松吉医科器械コード02-3115-00
  • 血圧計用ACアダプタ(N) オムロンヘルスケア

    血圧計用ACアダプタ(N)

    オムロンヘルスケア
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    対応機種 HEM-1021/1011/1010/8101-JE3/1000/1020/1022/1012
  • 血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W5200用

    TERMO(テルモ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
    対象機種ES-W5200ZZ
  • 上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D(エー・アンド・デイ)

    上腕式血圧計 UA-1030T Plus

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能。ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。90メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。収納ケース、血圧管理手帳付き
    付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 血圧計用ブラダー(チューブ付きゴム袋) ナビス(アズワン)

    血圧計用ブラダー(チューブ付きゴム袋)

    ナビス(アズワン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 電子血圧計 日本精密測器

    電子血圧計

    日本精密測器(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
    付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 血圧計用腕帯(交換用カフ) A&D(エー・アンド・デイ)

    血圧計用腕帯(交換用カフ)

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
    仕様エアホースなし適合機種UA-704(専用)タイプソフトカフ適合腕周(cm)22~32
  • アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ウェルチ・アレン

    アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード]

    ウェルチ・アレン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
    仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500 ケンツメディコ

    アネロイド血圧計 交換用メーター MTR-500

    ケンツメディコ(1件のレビュー)
    3,960税込4,356
    1個
    当日出荷
    メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(メーター部)52×34×86測定範囲20~300mmHgタイプ蓄光タイプアズワン品番0-7211-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血圧計用延長チューブ 松本製器

    血圧計用延長チューブ

    松本製器(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    コネクター付きのチューブつなぎ管です。
    材質ラテックス寸法(mm)300松吉医科器械コード23-6028-00
  • テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計W300、W100用腕帯

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
  • 上腕式血圧計 HCR-7628T オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HCR-7628T

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」。測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ。暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト
    付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40~180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60~260mmHg 最低血圧:40~215mmHg質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W)測定方式オシロメトリック法通信方式Bluetooth(R) Low Energy電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による)測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 血圧計用ACアダプタ(J) オムロンヘルスケア

    血圧計用ACアダプタ(J)

    オムロンヘルスケア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ラージサイズカフ(太腕用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ラージサイズカフ(太腕用)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)。Lサイズ(31~45cm)
    対象機種上記全機種適合腕周(cm)31~45
  • 上腕血圧計 オムロンヘルスケア

    上腕血圧計

    オムロンヘルスケア
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スイッチひとつで簡単操作、ソフトな装着感の軟性腕帯
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 オムロンヘルスケア

    手首式血圧計

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単4形アルカリ乾電池×2本体質量(g)約90(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首血圧計 UB-533MR A&D(エー・アンド・デイ)

    手首血圧計 UB-533MR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    カフのゆる巻きチェックで、正確な測定をサポート。カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。正確測定をサポートする体動エラー表示。不規則脈波頻度(%IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。カレンダー&時計表示。おまかせ加圧 上昇測定方式
    付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、収納ケース測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 上腕式血圧計用ACアダプタ アズワン

    上腕式血圧計用ACアダプタ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプタアズワン品番8-1482-13
  • ゴム球・イージーリリースバルブ&尻弁付 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーション

    ゴム球・イージーリリースバルブ&尻弁付 (ラテックスフリー)

    フォーカルコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
    仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
  • アネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブ

    フォーカルコーポレーション
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    女性や高齢者など、今までの一般大人用カフでは測定が困難だった細い腕の方専用に設計したオリジナルカフです。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
    ネイビー精度±4mmhg以内測定レンジ17~28cm測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1測定部位上腕チューブ長さ(mm)700医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブ フォーカルコーポレーション

    アネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブ

    フォーカルコーポレーション
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
    仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1測定部位上腕チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー) ナビス(アズワン)

    血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー)

    ナビス(アズワン)
    1,310税込1,441
    1個
    欠品中
    各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
    材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム寸法(mm)107×39アズワン品番8-7099-01
  • 血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
    材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
血圧計