36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

軽量で扱いやすい手軽なコードレスタイプ。カーブデザインで、背中などの届きにくい部位も手軽にマッサージ可能。心地よい振動で肩、腰、背中、太もも、足裏などを手軽にマッサージ。コリや疲れに応じて、はやい・ゆっくりが選べる2段切り替え式。スリム・軽量設計で、持ちやすく、持ち運びにも便利。使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付きの安全設計
用途お家でのマッサージに。振動マッサージャー/電動マッサージャー/チョッパー/フィット 質量(g)620 消費電力(W)10 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×31.5×23.5 定格時間20分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00070000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 振動数(回/min-1)はやい:約4100、ゆっくり:約3400
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。 椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。 スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。 ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。 カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり) 電源AC100V(50/60Hz) 付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) 機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXHT-F100 コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare マクセル 動画あり
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書 電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh 本体質量(g)約480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時) 連続使用時間約15分 充電時間約5時間 動作モード3種類 強度3段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
8,880 税込9,768
7日以内出荷

筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 材質本体/ABS 電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg)1.1 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60HZ) 消費電力(W)30 電源コード(m)約2 振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200 定格時間(分)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷

MD-460 つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE) 動画あり
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10 その他【ACアダプター】IVP1200-2000P 材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン 質量(kg)約1.45 定格AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.8 機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分 付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部) 質量(kg)0.9 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m) 定格時間(分)20 電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 取扱説明書(2.44MB) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000 一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器 松吉医科器械コード24-9136-00 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター 材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム 質量(kg)約3.3(ACアダプター除く) タイプセララ 定格DC12V、30W 本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90 電気定格AC100(50/60Hz) アズワン品番64-0980-50 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。 材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル 質量(kg)4.9 ゴールド 消費電力(W)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。 材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)約1.5(ACアダプター含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー。6つのモミ玉で本格的な掴みもみ。場所を選ばずにマッサージが可能。前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる。静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用。ヒーター搭載。カバーを取り外して洗濯可能
用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス 付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません 材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)1.5 グレー 連続使用時間(分)約75 充電時間約6時間 定格時間(分)15 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 充電端子USB-C
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 質量(kg)3.5 幅(cm)47.5 機能自動コース数:3 高さ(cm)35.5 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000 関連資料(4.29MB) 取扱説明書(2.93MB) 奥行き(cm)46 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 質量(kg)57 ブラック 幅(cm)74、納入経路必要幅:81 張地PVCレザー 機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4 高さ(cm)115~90 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000 関連資料(1.6MB) 取扱説明書(6.41MB) 奥行き(cm)109~177 リクライニング角度:118~143 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ 材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革 質量(kg)1.1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

フジ医療器トラディS
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節 質量(kg)48 幅(cm)本体:69 張地PVCレザー 定格消費電力(W)101 定格時間(分)20 高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070 定格電源AC100V スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000 空気圧エアーマッサージ:80kPa以下 待機電力(W)6 奥行き(cm)本体:120~185 リクライニング118~169度 座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35 座面奥行(cm)約43 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品ACアダプター 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2.4 消費電力(W)32(電熱部 5) 電源AC100V(50/60Hz) 定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A 充電時間約1時間30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座るだけでお尻・骨盤周りを優しくホールド。こだわりのもみ玉と振動でコリをほぐす。もみと振動の組み合わせは6パターン。ぽかぽかヒーター搭載。座面はファスナー式で取り外しカンタン。座面を取り外せば腰や首の後ろ側など他の部位もマッサージが可能。両サイドにハンドル付きで持ちやすい。ラクラク使えるシンプルな操作ボタン。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。癒されるなめらかな肌触り。インテリアにも馴染むカラー。疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進
用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント 付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド 材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)54 レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 制限体重(kg)約100 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア。3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア。振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア 付属品アタッチメント3種類 材質本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部) 質量(kg)1 コード長さ(m)約2 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×31 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 定格入力(W)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00083A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。 仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下 質量(kg)56 ブラック 消費電力(W)71 定格電圧AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80 定格時間20分 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000 調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。
用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。 材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100% 質量(kg)2.5 フレッシュレッド 消費電力(W)22 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)(リモコン)約1.2 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40 オートタイマー(分)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様もみ玉可動範囲:約43cm 材質本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg)3.2 ブラウン 消費電力(W)24 (電熱部6) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間1年 オートパワーオフ10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68 定格時間10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1組(2個)ほか
989 税込1,088
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース 質量(kg)本体/4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34/29(待機中:4/4) 機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧) 定格時間(分)30 タイマー設定10分、20分、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg) 一般的名称家庭用エアマッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックヘルスケアマッサージソファ EP-MP65シリーズ
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別機械器具77バイブレーター 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg)約59 速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみ玉4ヶ(大1・中1・小2)が2ヶ所にあり、回転(正転・反転)してマッサージ。首筋のコリをほぐしてくれます。また、背中や腰にもお使いいただけます。
質量(kg)約1.6 材質合成皮革 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×56×17 定格電圧(V)本体:DC24 定格消費電力(W)24 オートタイマー(分)オフ:約15 長さ(m)アダプター:約3 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番62-8252-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00139000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7 材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 定格消費電力(W)35 オートタイマー(分)オフ:約15 コード長さ(m)約2 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番62-8252-42 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品 材質合成皮革・ポリエステル・ABS 寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795 質量(kg)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65(電熱部26W) 角度(°)最大リクライニング:148 耐荷重(kg)約100 定格時間(分)15 アズワン品番7-8799-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン ピンク 質量(g)170 電源単三乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83 定格時間(分)5 アズワン品番64-5288-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

手のひら・指先を12層エアーバッグがじっくり揉みほぐす。ヒーターでリラックスしながら心地よいマッサージを楽しめる。エアー強度を2段階で調節可能。2つのプログラムモード搭載。オートオフタイマー機能搭載。収納ポーチ付き。
用途マッサージ器、ハンドマッサージャーとして。 材質ABS、ナイロン 質量(g)760 消費電力(W)11.5 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.6×10.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00038000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケアネックマッサージャ HM-150
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。 首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。 首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。 じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。 もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き) 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490 機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒 セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本 種別ブーツMセット 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS) アズワン品番8-7392-21 タイマー1~30分 圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
319,800 税込351,780
10日以内出荷

エアマッサージ器 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット 種別ナビウェーブ 寸法(mm)約204×240×127 質量(kg)約3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa) タイマー設定1~30分(1分単位) モード加圧:4モード アズワン品番7-3180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコマッサージャー
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。 椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。 マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。 大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。 左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。 椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。 質量(kg)3.3 材質(本体)合成皮革 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)12 定格時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷