柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー
質量(g)420
長さ(cm)約30
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類。【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。
仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分
付属品ヘッドレスト
材質合成皮革、ポリエステル
質量(kg)23.7
回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回
電源AC100V(50/60Hz)
背もたれ約110度~約139度
電源コード(m)約2
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710
定格時間約20分
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905
定格入力(W)71
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ。体にフィットする流線形デザイン。大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ。手動で入/切が可能なヒーター搭載。正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能。部位:首/肩/ふともも
用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り
材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル
質量(kg)1.4
消費電力(W)17
回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18
オートタイマー(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
付属品ヘッドレスト、アダプター
材質張地:合成皮革、ポリエステル
質量(kg)4.9
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8
寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16
機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)
定格時間(分)20
定格入力(W)40
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)
質量(g)900
定格AC100V 50/60Hz 14W
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
¥9,880
税込¥10,868
6日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ。高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現。肩モミ玉で掴み揉み。専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ。約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージ。もみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能。部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型
材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン
質量(kg)1.7
消費電力(W)17
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18
定格時間15分
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的。各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能。マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる。選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース。部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器
材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂
質量(kg)1.3
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
ホース長さ(m)【エアホース】0.8
足サイズ22~28cmまで
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000
ふくらはぎ周り(cm)32~40まで
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。
用途首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用
仕様背すじ移動速さ(往復):約125秒
材質ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40
電源コード(m)約1.8
移動距離(m)背すじ:最長0.64
保証期間1年
電気代の目安月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ:約41×83×14
動作回数もみ回数:約13回/分
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00030000
電源アダプタAC:IVP2400-1500P
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)約40×33×4
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし。エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます。エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚
材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000
使用空気圧(kPa)70以下
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
セット内容スペアカバー
一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000
松吉医科器械コード23-5139-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1箱
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。