絞り込み
太さ(Φmm)
- 6(2)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
長さ(m)
- 10
- 0.23(1)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(4)
- 6.5(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(24)
- 30(9)
- 40(2)
- 50(17)
- 100(35)
- 150(1)
- 200(9)
ブランド
- TRUSCO(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- まつうら工業(3)
- ユタカメイク(2)
- 三友(1)
- 昭和商会(1)
- ヨシオ(1)
- 富士倉(1)
- DAISHIN(大進)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(2)
「太さ(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7.5(2)
8(1)
9(1)
10(2)
12(2)
16(1)

極太標識トラロープ(日本製)
まつうら工業(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)ロープ径(Φmm)約16切断荷重(kN)約18.7
LEDテープライトS スターターキット
昭和商会¥20,980税込¥23,0781組4日以内出荷から5日以内出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281巻(10m)当日出荷から9日以内出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材色トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
蛍ロープ10M
ヨシオ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。用途交通安全用品に仕様全日本交通安全協会認定第18002号トラスコ品番852-1636材質ポリプロピレン・ポリエチレン色イエロー質量(g)500幅(cm)1長さ(cm)1000
反射付標識ロープ
三友¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。反射材付きで夜間でも光に反応して視認性が高まります。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)10
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色緑防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥8,098税込¥8,9081本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695