絞り込み
太さ(Φmm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 7.5(3)
- 7.8(1)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 12(4)
- 16(1)
長さ(m)
- 20
- 0.23(1)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(4)
- 6.5(1)
- 10(16)
- 12(1)
- 15(1)
- 30(9)
- 40(2)
- 50(17)
- 100(35)
- 150(1)
- 200(9)
ブランド
- 三友(4)
- ユタカメイク(4)
- TRUSCO(3)
- まつうら工業(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Reelex(2)
- 八ツ矢工業(1)
- グリーンクロス(1)
- 糸代製鋼(1)
- 結一産業(1)
- 紺屋商事(1)
- アスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(2)
「太さ(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(2)
7.5(3)
7.8(1)
8(3)
9(3)
10(3)
10.5(1)
12(4)
16(1)

反射標識万能パックロープ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ
結一産業¥3,098税込¥3,4081巻(20m)当日出荷現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない仕様さつま編み材質PE、ターポリン寸法(Φmm)輪っか:50ロープ径(Φmm)7寸法(cm)三角旗:30×26
標識ロープ(3つ打タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)色白/緑線径(Φmm)7.5
極太標識トラロープ(日本製)
まつうら工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)ロープ径(Φmm)約16切断荷重(kN)約18.7
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(20m)当日出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8色トラ(黄/黒/反射部分)長さ(m)約20太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781巻(20m)当日出荷から9日以内出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材色トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
パックロープ標識 9mm×20m
糸代製鋼¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
三角旗付トラロープ片側輪っか20m
グリーンクロス¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。用途現場作業の時間短縮に。付属品輪っか金具1個仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。材質PE・ターポリン質量(g)800長さ(m)20寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編みロープ径(Φmm)7寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20メーカー商品コード6300004718
リング付標識ロープ 緑白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
リング付標識ロープ 紅白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
トラロープリール
Reelex¥97,980税込¥107,7781台41日以内出荷ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m
アスコ¥9,298税込¥10,2281巻5日以内出荷国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑
YAMAZEN(山善)¥25,980税込¥28,5781式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色緑防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
旗付標識ロープ
八ツ矢工業¥8,198税込¥9,0181本8日以内出荷3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。材質ポリエチレン径(mm)約6