絞り込み
太さ(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 7.8(1)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12(4)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 20
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 6.5(1)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 30(9)
  • 40(2)
  • 50(15)
  • 100(32)
  • 200(9)
ブランド
  • ユタカメイク(4)
  • TRUSCO(3)
  • まつうら工業(3)
  • 三友(2)
  • Reelex(2)
  • 八ツ矢工業(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 糸代製鋼(1)
  • 結一産業(1)
  • 紺屋商事(1)
  • アスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標識トラロープ 紺屋商事

    標識トラロープ

    紺屋商事(4件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
    用途区分け標識などに最適
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューロープ 標識 三友

    ニューロープ 標識

    三友(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    境界線や立ち入り禁止に使用。
    用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
  • 金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業

    金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ

    結一産業
    3,098税込3,408
    1巻(20m)
    当日出荷
    現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
    仕様さつま編み材質PE、ターポリン寸法(Φmm)輪っか:50ロープ径(Φmm)7寸法(cm)三角旗:30×26
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に。
    材質ポリエチレン
  • 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO

    標識ロープ(3つ打タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑線径(Φmm)7.5
  • 極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業

    極太標識トラロープ(日本製)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)ロープ径(Φmm)約16切断荷重(kN)約18.7
  • 標識ロープ 3つ打 TRUSCO

    標識ロープ 3つ打

    TRUSCO(3件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(20m)
    当日出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8トラ(黄/黒/反射部分)長さ(m)約20太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
  • パックロープ標識 9mm×20m 糸代製鋼

    パックロープ標識 9mm×20m

    糸代製鋼
    999税込1,099
    1巻
    5日以内出荷
    危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ
    長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×20m

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0838質量(kg)0.31ロープ長さ(m)20太さ(Φmm)6
  • トラロープリール Reelex

    トラロープリール

    Reelex
    97,980税込107,778
    1台
    41日以内出荷
    ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。
    用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ

    とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m

    アスコ
    9,298税込10,228
    1巻
    5日以内出荷
    国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
    用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
  • LEDバリアロープリール Reelex

    LEDバリアロープリール

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
    用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
  • 旗付標識ロープ 八ツ矢工業

    旗付標識ロープ

    八ツ矢工業
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷
    3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
    材質ポリエチレン径(mm)約6
  • 三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス

    三角旗付トラロープ片側輪っか20m

    グリーンクロス
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
    用途現場作業の時間短縮に。付属品輪っか金具1個仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。材質PE・ターポリン質量(g)800長さ(m)20寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編みロープ径(Φmm)7寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20メーカー商品コード6300004718
区画ロープ