絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 40(1)
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(18)
- 三友(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(5)
- 日本緑十字社(5)
- まつうら工業(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- つくし工房(3)
- 富士倉(3)
- グリーンクロス(3)
- ユニット(2)
- 八ツ矢工業(2)
- Reelex(2)
- アズワン(1)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「太さ(Φmm)」から絞り込む

2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体
DAISHIN(大進)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m
DAISHIN(大進)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m
DAISHIN(大進)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ