絞り込み
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(23)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • FKD(フクダ精工)(12)
  • 大洋ツール(12)
  • NS(日進工具)(8)
  • アサヒ工具(8)
  • 京セラ(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • WIDIN(5)
  • プロトティップ(5)
  • イスカル(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • GCT+(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ケナメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(16)
  • 10(30)
  • 10.5(4)
  • 11(18)
  • 11.5(4)
  • 12(46)
  • 13(8)
  • 14(10)
  • 16(18)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(6)
  • 20(26)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 28(4)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(11)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ハイス(30)
  • 超硬合金(60)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(25)
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 10(25)
  • 10.5(6)
  • 12(40)
  • 14(2)
  • 16(25)
  • 18(1)
  • 20(22)
  • 25(11)
  • 32(3)
  • BS5(4)
  • BS7(2)
  • M10(3)
  • MT1(2)
  • MT2(2)
  • その他(2)
刃数
  • 1(6)
  • 2(59)
  • 3(25)
  • 4(31)
  • 5(1)
  • 6(12)
  • 10(3)
  • 12(2)
刃長(mm)
  • 30
  • 1(73)
  • 2(78)
  • 3(95)
  • 4(80)
  • 5(79)
  • 6(116)
  • 8(106)
  • 10(121)
  • 12(117)
  • 15(107)
  • 16(86)
  • 20(132)
  • 25(127)
  • 32(81)
  • 35(76)
  • 40(132)
  • 45(80)
  • 50(103)
  • 60(79)
全長(mm)
  • 49(5)
  • 65(3)
  • 70(10)
  • 72(9)
  • 75(24)
  • 80(13)
  • 85(13)
  • 90(19)
  • 95(8)
  • 100(25)
  • 110(9)
  • 119(2)
  • 120(8)
  • 132(4)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 150(7)
  • 165(2)
  • 200(6)
  • 250(4)
49・65・70・72・75・80・85・90・95・100・110・119・120・132・135・140・150・165・200・250・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(9)
6(16)
10(30)
11(18)
12(46)
13(8)
14(10)
16(18)
20(26)
22(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
9,898税込10,888
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)超硬2枚刃ロングネックエンドミルPROCHI(プロチ)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ねじれ角(°)30公差(mm)0~-0.02材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)S&K(三興製作所)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
エンドミルアダプター ワルターエンドミルアダプターワルター
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途ミーリング加工に。切削加工用アダプターとして。材質スチール
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル