絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(19)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • アサヒ工具(8)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • WIDIN(3)
  • 京セラ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • プロトティップ(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 13(7)
  • 14(12)
  • 15(11)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(11)
  • 19(6)
  • 20(19)
  • 22(8)
  • 24(7)
  • 25(12)
  • 28(8)
  • 30(7)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 46(7)
  • 50(13)
  • 100(6)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(6)
  • エボナイト(1)
  • タングステン鋼(1)
  • ハイス(35)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(18)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 14(2)
  • 16(10)
  • 20(12)
  • 25(13)
  • 27(1)
  • 32(18)
  • 40(1)
  • 42(4)
  • 50.8(1)
  • BS5(4)
  • BS7(3)
  • BS9(6)
  • MT2(3)
  • MT3(3)
  • MT4(3)
刃数
  • 2(32)
  • 3(2)
  • 4(19)
  • 5(2)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(10)
  • 12(7)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
刃長(mm)
  • 60
  • 1(73)
  • 2(78)
  • 3(95)
  • 4(80)
  • 5(79)
  • 6(116)
  • 8(106)
  • 10(121)
  • 12(117)
  • 15(107)
  • 16(86)
  • 20(132)
  • 25(127)
  • 30(140)
  • 32(81)
  • 35(76)
  • 40(132)
  • 45(80)
  • 50(103)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(10)
  • 115(6)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(4)
  • 140(13)
  • 149(2)
  • 150(12)
  • 155(2)
  • 157(3)
  • 160(8)
  • 162(4)
  • 165(2)
  • 170(3)
  • 195(4)
  • 200(7)
  • 250(3)
  • 300(4)
100・105・110・115・120・125・130・140・149・150・155・157・160・162・165・170・195・200・250・300・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(11)
12(11)
14(12)
15(11)
16(12)
17(10)
18(11)
20(19)
25(12)
50(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリッドミル、スタンダード
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル スタンダード
SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツールMT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS 大洋ツールBS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ超高送りカッタ(ドゥーフィード)タンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
9,990税込10,989
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFRENACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2MSGENACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
刃数2材質FAX
エンドミル HS 多刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル HS 多刃 4ESMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル HS 多刃 4ESMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷
エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 XLS-4SFKD(フクダ精工)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
エンドミル HS 2刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル