絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • イシハシ精工(3)
  • NACHI(不二越)(2)
ねじの呼び
  • 1/16(6)
  • 1/8(18)
  • 1/4(2)
  • NPT 1/8(5)
  • NPTF 1/8(1)
  • Rc(PT) 1/16(9)
  • Rc(PT) 1/8(33)
  • Rc(PT) 1/4(2)
食付
  • 2(1)
  • 2.5(36)
  • 3(4)
全長(mm)
  • 55(28)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 120(8)
  • 150(6)
  • 200(1)
材質
  • ハイス(37)
  • バナジウムハイス(11)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
  • 8(42)
  • 11(2)
8・11
ねじ長さ(mm)
  • 16.5
  • 8(183)
  • 9(208)
  • 10(183)
  • 11(293)
  • 12(242)
  • 13(395)
  • 15(382)
  • 16(240)
  • 18(297)
  • 19(436)
  • 20(266)
  • 22(262)
  • 24(310)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(215)
  • 30(250)
  • 32(200)
  • 35(193)
  • 45(247)
表面処理
  • TiN系コーティング(4)
  • ホモ処理(7)
  • 多層コーティング(2)
  • 窒化処理(NI)(1)
  • 酸化処理(OX)(6)
TiN系コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)OSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRTOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ PTイシハシ精工
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工HSS短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形等級溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ