絞り込み
ブランド
  • カーメックス(42)
  • プロトティップ(37)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • ワルター(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • イスカル(4)
  • グーリング(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • リコイルジャパン(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(18)
  • M12(2)
  • M16(30)
  • M18(12)
  • M20(49)
  • M21(2)
  • NPT 3/8(6)
  • NPT 1(1)
  • NPTF 1/4(1)
  • NPTF 3/8(2)
  • PG13.5(1)
  • Rc(PT) 1/2(1)
  • Rc(PT) 1(1)
  • Rp(PS) 1/2(1)
  • TR20(2)
  • TR22(1)
  • UNF 3/4(1)
  • その他(6)
食付
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(11)
  • 3(2)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
全長(mm)
  • 80(2)
  • 89(2)
  • 93(2)
  • 95(14)
  • 100(17)
  • 101(10)
  • 102(2)
  • 105(38)
  • 110(18)
  • 115(3)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 125(33)
  • 135(6)
  • 140(21)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 220(2)
  • 230(3)
  • 280(3)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(55)
  • バナジウムハイス(6)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(19)
シャンク径(mm)
  • 16
  • 3(231)
  • 4(474)
  • 5(407)
  • 5.5(425)
  • 6(734)
  • 6.2(405)
  • 7(582)
  • 8(502)
  • 8.5(404)
  • 10(240)
  • 10.5(339)
  • 11(267)
  • 12(244)
  • 12.5(309)
  • 14(495)
  • 15(243)
  • 17(213)
  • 18(243)
  • 20(199)
  • 23(249)
ねじ長さ(mm)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 20(15)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 22.9(2)
  • 24(23)
  • 25(16)
  • 26(2)
  • 30(18)
  • 32(9)
  • 36(2)
  • 37(8)
  • 38(3)
  • 45(2)
  • 130(2)
  • 150(1)
14・15・16・17・18・20・21・22・22.9・24・25・26・30・32・36・37・38・45・130・150・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiAlN系コーティング(6)
  • TiN系コーティング(8)
  • その他コーティング(26)
  • ノンコーティング(5)
  • 多層コーティング(8)
  • 窒化処理(NI)(6)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング・窒化処理(NI)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4
エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
82,980税込91,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
48,980税込53,878
1本
当日出荷から16日以内出荷
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)ハイス プラネットカッタ PNGTOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
78,980税込86,878
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
71,980税込79,178
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
77,980税込85,778
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
64,980税込71,478
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)プロトティップ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様NIDRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップHSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)プロトティップ
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(Gねじ) プロトティップ転造タップ TICNコート(Gねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) プロトティップマシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)プロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Rcねじ)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ