絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M27(2)
  • M30(2)
食付
  • 2.75
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 82(1)
  • 88(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.2(2)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 10.5(2)
  • 12.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 23(2)
1.5・3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23
ねじ長さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 9(2)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 33(2)
  • 39(2)
  • 46(2)
1.5・2・2.5・3・9・11・13・15・19・23・26・33・39・46
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・黄銅の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ