絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(24)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • TDT(田野井)(10)
  • イシハシ精工(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • 1/8(11)
  • 1/4(15)
  • 3/8(14)
  • 1/2(13)
  • 3/4(14)
  • 1"(11)
  • M2(18)
  • M3(35)
  • M4(34)
  • M5(34)
  • M6(37)
  • M8(38)
  • M10(35)
  • M12(35)
  • M14(26)
  • M16(26)
  • M18(25)
  • M20(25)
  • M22(12)
  • M24(13)
食付
  • 3
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 40(8)
  • 42(9)
  • 44(9)
  • 46(23)
  • 52(23)
  • 55(13)
  • 60(23)
  • 62(36)
  • 65(13)
  • 70(29)
  • 75(23)
  • 80(15)
  • 82(21)
  • 88(17)
  • 95(24)
  • 100(32)
  • 105(22)
  • 110(10)
  • 120(18)
  • 150(14)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(31)
  • バナジウムハイス(12)
  • 合金工具鋼(3)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(13)
シャンク径(mm)
  • 3(11)
  • 4(24)
  • 5(20)
  • 5.5(20)
  • 6(28)
  • 6.2(25)
  • 7(22)
  • 8(22)
  • 8.5(22)
  • 10.5(18)
  • 11(18)
  • 12.5(19)
  • 14(36)
  • 15(18)
  • 17(10)
  • 18(18)
  • 19(10)
  • 23(16)
  • 26(12)
  • 32(11)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・11・12.5・14・15・17・18・19・23・26・32・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 8(8)
  • 9(9)
  • 11(18)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 15(10)
  • 16(15)
  • 18(6)
  • 19(32)
  • 20(8)
  • 22(15)
  • 24(17)
  • 28(15)
  • 29(16)
  • 30(13)
  • 32(8)
  • 35(23)
  • 37(8)
  • 45(15)
8・9・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・37・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiCN系コーティング(4)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(7)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(4)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(8)
  • 酸化処理(OX)(8)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)
969税込1,066
1本
当日出荷から4日以内出荷
主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理窒化処理ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
739税込813
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFTOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
三脚用ハンドタップ HT TRI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)三脚用ハンドタップ HT TRIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級食付3P
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT精度JIS2食付3P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFTOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD突き出しセンタ有無
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HTOSG(オーエスジー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HTOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(1.1MB)
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
ガスタップ(PT) イシハシ精工ガスタップ(PT)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)食付き部の山数3食付3
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPTOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付3P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LTOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FCTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ