絞り込み
ブランド
  • カーメックス(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • TRUSCO(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(3)
  • G(PF) 1/4(3)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • G(PF) 3/4(3)
  • G(PF) 1(3)
  • M3(8)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M14(4)
  • M16(6)
  • M20(3)
  • UNC 1/4(3)
  • UNC 5/16(3)
  • UNC 3/8(3)
  • UNC 1/2(3)
食付
  • 4.5
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 46(4)
  • 52(4)
  • 56(6)
  • 60(4)
  • 62(6)
  • 63(6)
  • 70(10)
  • 75(4)
  • 80(8)
  • 82(4)
  • 88(4)
  • 90(10)
  • 95(6)
  • 100(14)
  • 105(2)
  • 110(5)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 140(5)
  • 160(4)
材質
  • ハイス(4)
  • 合金工具鋼(2)
シャンク径(mm)
  • 3.5(5)
  • 4(10)
  • 4.5(6)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 6(12)
  • 6.2(4)
  • 7(10)
  • 8(10)
  • 8.5(4)
  • 9(8)
  • 10(8)
  • 10.5(4)
  • 11(8)
  • 12(8)
  • 12.5(4)
  • 14(6)
  • 16(3)
  • 18(5)
  • 20(3)
3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・14・16・18・20・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 5(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 15(10)
  • 18(8)
  • 19(4)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(6)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 32(3)
5・7・8・9・10・11・12・13・14・15・18・19・20・22・23・24・25・26・28・32・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(1)
その他コーティング・ノンコーティング・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ LS-PO-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数3
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
39,980税込43,978
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
54,980税込60,478
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
25,980税込28,578
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNF精度2B食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
36,980税込40,678
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
食付4.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
25,980税込28,578
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNC精度2B食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
36,980税込40,678
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNC精度2BX食付4.5P
DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
24,980税込27,478
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじ長さ(mm)20ねじの種類M精度6H食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
29,980税込32,978
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類M精度6HX食付4.5P
DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
22,980税込25,278
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類M精度6H食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
33,980税込37,378
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
食付4.5P精度6HXねじの種類M
JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックスJIS B-4430 一般用ポイントタップカーメックス
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックスJIS B-4430 高機能HPCポイントタップカーメックス
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P関連資料(1.79MB)

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ