タップ :「グミ」の検索結果
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上の3本組
トラスコ品番503-4027
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先・中・上
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1組
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質材質:SKH
先端先・中・上
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
自動車で良く使用するサイズを厳選。スパイラルタップは切粉が上に排出され、切粉の目詰まりによりタップが折れる心配がなく軽くネジを立てることが可能。保管や持ち運びに便利なケース入り。
サイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。