タップ :「unc no.6」の検索結果

タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付1P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 食付9P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付1P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング