タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
1本
¥819~
税込¥901~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
¥939~
税込¥1,033~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
食付Lc5
1本
¥799~
税込¥879~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形
等級Ⅱ
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,598~
税込¥3,958~
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
3日以内出荷
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(5本)
¥23,980~
税込¥26,378~
6日以内出荷
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥14,980~
税込¥16,478~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(5本)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(5本)
¥14,980~
税込¥16,478~
6日以内出荷
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥17,980~
税込¥19,778~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1パック(5本)
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥13,980~
税込¥15,378~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M
食付Lc2.5
突き出しセンタ有無無
1本
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。
1本
¥14,980~
税込¥16,478~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
1パック(10本)
¥14,980~
税込¥16,478~
5日以内出荷から6日以内出荷
1パック(10本)
¥9,498~
税込¥10,448~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
あらゆる方面で使用される汎用タップです
等級JIS2級
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
1パック(3本)ほか
¥6,398~
税込¥7,038~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金
表面処理TiCNコート
ねじの種類M
1本
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
1本
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
5日以内出荷から6日以内出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。