絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ライト精機(2)
ねじの呼び
  • 3/16(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • M6(2)
  • M7(1)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • Rc(PT) 1/2(1)
  • Rc(PT) 3/4(1)
  • Rp(PS) 1/2(1)
  • Rp(PS) 3/4(1)
  • SM 3/8(2)
  • U 3/8(1)
  • UNC 3/8(9)
  • UNF 3/8(10)
  • Uni 3/8(2)
  • W3/8(9)
  • その他(6)
食付
  • 1.5(7)
  • 3(5)
  • 5(3)
  • 9(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
材質
  • ハイス(13)
  • 合金工具鋼(14)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 75(22)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
シャンク径(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5.5(3)
  • 7(20)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 23(3)
3.2・4.5・5.5・7・14・15・17・18・19・23
ねじ長さ(mm)
  • 35
  • 11(54)
  • 13(65)
  • 15(50)
  • 16(60)
  • 18(50)
  • 19(78)
  • 20(54)
  • 22(89)
  • 24(101)
  • 26(32)
  • 29(55)
  • 30(90)
  • 32(75)
  • 37(31)
  • 38(72)
  • 42(50)
  • 45(78)
  • 50(36)
  • 60(29)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • ノンコーティング(9)
その他コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M18(6)
M20(6)
M22(2)
M24(2)
SM 3/8(2)
UNC 3/8(9)
UNF 3/8(10)
Uni 3/8(2)
W3/8(9)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKSTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W) ライト精機ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)ライト精機
2,898税込3,188
1セット(3本組)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
4,598税込5,058
1パック
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF) ライト精機ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)ライト精機
3,998税込4,398
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
セット内容先・中・上セット材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類UNF
ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ナットタップ NT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ねじの種類M種別上タップ
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付5P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (中)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工左ねじハンドタップ ウィットねじイシハシ精工
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SKH ハンド組タップ イシハシ精工SKH ハンド組タップイシハシ精工
6,898税込7,588
1組
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
16,400税込18,040
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付1.5P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:WOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付9P精度JIS2種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ