31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3/4(2)
M6(2)
M18(6)
M20(6)
M22(2)
M24(2)
UNC 3/8(9)
UNF 3/8(9)
W3/8(9)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
1本
61,980 税込68,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
1組
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS)
1セット(3本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1パック
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTT
RoHS
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ ねじの種類M 種別上タップ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

セット内容先・中・上セット 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類UNF
1セット(3本)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類W 食付5P 精度JIS2 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
RoHS
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類SM 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
16,400 税込18,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類W 食付1.5P 精度JIS2 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類W 食付9P 精度JIS2 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類SM 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)