絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • M3(3)
  • M5(4)
  • M6(7)
  • M8(2)
  • UNF No.10(2)
  • UNF No.12(4)
  • W1/8(2)
材質
  • ハイス(8)
  • 合金工具鋼(2)
全長(mm)
  • 50
  • 40(53)
  • 42(50)
  • 44(47)
  • 46(109)
  • 52(108)
  • 60(118)
  • 62(135)
  • 70(172)
  • 75(161)
  • 80(83)
  • 82(116)
  • 85(58)
  • 88(97)
  • 95(132)
  • 100(97)
  • 105(95)
  • 115(71)
  • 120(63)
  • 125(46)
  • 135(49)
シャンク径(mm)
  • 5(3)
ねじ長さ(mm)
  • 20(3)
ブランド
  • エスコ(11)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 日本スプリュー(2)
  • TRUSCO(1)
エスコ・SK(新潟精機)・日本スプリュー・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/4(4)
M3(3)
M5(4)
M6(7)
M8(2)
UNF No.10(2)
UNF No.12(4)
W1/8(2)
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,130税込1,243特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,130税込1,243
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
Eーサート専用ハンドタップ TRUSCOEーサート専用ハンドタップTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M材質/仕上SKH精度1b
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNC)エスコ
850税込935
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNC)エスコ
850税込935
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)エスコ
2,660税込2,926
1本(2本)
翌日出荷
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ