絞り込み
ブランド
  • SKC(10)
  • エスコ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
ねじの呼び
  • 1/2(2)
  • 7/8(1)
  • 15/16(7)
  • M22(1)
  • M23(5)
  • Rc(PT) 1/2(2)
  • Rp(PS) 1/2(1)
  • W7/8(1)
  • W15/16(7)
  • W20.32(1)
食付
  • 1.5(2)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
材質
  • ハイス(14)
  • 合金工具鋼(6)
全長(mm)
  • 80(3)
  • 87(1)
  • 90(3)
  • 95(5)
  • 115(2)
  • 120(9)
  • 125(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
シャンク径(mm)
  • 18
  • 3(71)
  • 4(118)
  • 5(115)
  • 5.5(122)
  • 6(140)
  • 6.1(37)
  • 6.2(117)
  • 7(154)
  • 8(56)
  • 8.5(121)
  • 9(40)
  • 10.5(118)
  • 12.5(97)
  • 14(95)
  • 15(86)
  • 17(79)
  • 19(54)
  • 20(58)
  • 23(47)
  • 30(35)
ねじ長さ(mm)
  • 16(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
16・26・30・35・38・60・90・95
表面処理
  • 酸化処理(OX)(1)
酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/2(2)
7/8(1)
15/16(7)
M22(1)
M23(5)
Rc(PT) 1/2(2)
Rp(PS) 1/2(1)
W7/8(1)
W15/16(7)
W20.32(1)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
ハンドタップ ウイット 左 SKCハンドタップ ウイット 左SKC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) mm SKH SKCハンドタップ(#2中) mm SKHSKC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MSTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工材質HSS溝数4形状下穴:通り|止り規格JIS山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ関連資料(1.12MB)
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
16,400税込18,040
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
ハンドタップ(#3上) U 左 SKCハンドタップ(#3上) U 左SKC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) 左 SKCハンドタップ(#2中) 左SKC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKH SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKHSKC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ