絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(2)
- 7/8(1)
- 15/16(7)
- M22(1)
- M23(5)
- Rc(PT) 1/2(2)
- Rp(PS) 1/2(1)
- W7/8(1)
- W15/16(7)
- W20.32(1)
食付
- 1.5(2)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 25(1)
- 27(1)
材質
- ハイス(14)
- 合金工具鋼(6)
全長(mm)
- 80(3)
- 87(1)
- 90(3)
- 95(5)
- 115(2)
- 120(9)
- 125(1)
- 210(1)
- 250(1)
シャンク径(mm)
- 18
- 3(80)
- 4(128)
- 5(130)
- 5.5(139)
- 6(153)
- 6.1(44)
- 6.2(127)
- 7(173)
- 8(69)
- 8.5(130)
- 9(51)
- 10.5(135)
- 12(40)
- 12.5(107)
- 14(110)
- 15(95)
- 17(98)
- 19(62)
- 20(70)
- 23(56)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 16(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 35(3)
- 38(2)
- 60(1)
- 90(1)
- 95(1)
16・26・30・35・38・60・90・95
表面処理
- 酸化処理(OX)(1)
酸化処理(OX)
ブランド
- SKC(10)
- エスコ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
SKC・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(2)
7/8(1)
15/16(7)
M22(1)
M23(5)
Rc(PT) 1/2(2)
Rp(PS) 1/2(1)
W7/8(1)
W15/16(7)
W20.32(1)

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ













![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)