絞り込み
ねじの呼び
- M1
- M2(74)
- M2.3(52)
- M2.5(57)
- M2.6(63)
- M3(138)
- M3.5(43)
- M4(150)
- M5(153)
- M6(162)
- M7(45)
- M8(166)
- M10(173)
- M12(174)
- M14(116)
- M16(125)
- M18(92)
- M20(101)
- M22(70)
- M24(65)
- M30(50)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(3)
- 5(3)
- 9(1)
材質
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(4)
全長(mm)
- 30(8)
- 36(2)
シャンク径(mm)
- 3(10)
ねじ長さ(mm)
- 3.6(1)
- 4.5(2)
- 5.5(4)
- 8(1)
3.6・4.5・5.5・8
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(4)
- SKC(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(150)
M5(153)
M6(162)
M8(166)
M10(173)
M12(174)
M14(116)
M16(125)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥639税込¥7031本当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら