絞り込み
ねじの呼び
- M1
- 1/4(152)
- 3/8(159)
- 1/2(155)
- M2(299)
- M2.5(233)
- M2.6(188)
- M3(646)
- M3.5(158)
- M4(676)
- M5(686)
- M6(760)
- M8(767)
- M10(769)
- M12(681)
- M14(438)
- M16(491)
- M18(333)
- M20(376)
- M22(221)
- M24(244)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(6)
- 1.5(3)
- 2(15)
- 2.5(2)
- 4(9)
- 5(5)
- 9(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 30(27)
- 32(1)
- 36(10)
- 40(7)
- 60(2)
材質
- ハイス(31)
- バナジウムハイス(5)
- 合金工具鋼(4)
- 粉末ハイス(11)
シャンク径(mm)
- 2.5(7)
- 3(38)
ねじ長さ(mm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.5(9)
- 5(8)
- 5.5(9)
- 6(3)
- 7(10)
- 8(1)
3・3.6・4・4.5・5・5.5・6・7・8
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(7)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(9)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(20)
- SKC(3)
- TDT(田野井)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- エスコ(5)
- グーリング(1)
- プロトティップ(4)
- ワルター(4)
OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・グーリング・プロトティップ・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥639税込¥7031本当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質hSS-E-PM全長(mm)40ピッチ(mm)0.25ねじ長さ(mm)5精度6HXシャンク径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ)
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
ワルター¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
ワルター¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥3,780税込¥4,1581本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら