40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(138)
M4(149)
M5(152)
M6(163)
M8(166)
M10(172)
M12(171)
M14(115)
M16(124)
M20(99)
ねじの呼びをもっと見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1組
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
1組
2,898 税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
特価
1,330 税込1,463
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ 上
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,330 税込1,463
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途黄銅の加工
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質高速度工具鋼(SKH)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質高速度工具鋼(SKH)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質高速度工具鋼(SKH)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3464 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M9 先端 下穴径(Φmm)7.8 ねじ長さ(mm)30 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

イシハシ精工ハンド上タップ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3481 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M9 先端 下穴径(Φmm)7.8 ねじ長さ(mm)30 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
4,788 税込5,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類ZC-HT 表面処理TiCN
1本
4,788 税込5,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質タップ:合金工具鋼
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)