絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ワルター(2)
  • イシハシ精工(1)
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • M27(1)
  • M30(2)
  • M33(1)
  • M36(2)
  • M42(1)
  • その他(2)
食付
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2~3(2)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 9(1)
材質
  • 粉末ハイス
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(251)
  • バナジウムハイス(11)
  • 合金工具鋼(121)
  • 合金鋼(1)
  • 超硬合金(17)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 46(4)
  • 52(4)
  • 60(3)
  • 62(5)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 82(5)
  • 88(2)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 155(2)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(6)
  • 6.2(5)
  • 7(6)
  • 8.5(5)
  • 10.5(2)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・23・25・28・32・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • 多層コーティング(5)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiCN系コーティング・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 11(3)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(4)
  • 28(1)
  • 29(4)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 48(1)
3.2・4・11・13・15・16・18・19・20・22・23・24・28・29・30・32・37・38・45・48・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(2)
M3(5)
M4(5)
M5(4)
M6(6)
M8(7)
M10(6)
M12(6)
M14(3)
M16(3)
M18(2)
M20(4)
M22(2)
M24(3)
M27(1)
M30(2)
M33(1)
M36(2)
M42(1)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
619税込681
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじUOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFTOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1292材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)40ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)3.2精度OH2.5表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記STD+1
(左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中イシハシ精工
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルタープロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)ワルター
5,098税込5,608
1本
当日出荷から翌日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティング食付2~3
プロトティップ  ECO CI 切削タップ ワルタープロトティップ ECO CI 切削タップワルター
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理窒化処理食付2~3
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら