「ねじの呼び」から絞り込む
4M(1)
M4(22)
M4.5(3)
M10(1)
M11(1)
M12(1)
M14(1)
M16(1)
M18(1)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
仕様ノンコーティング
先端中
精度JIS3級
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上の3本組
トラスコ品番503-4027
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先・中・上
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-3691
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。
トラスコ品番244-0897
セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS3級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。