一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNC
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNF
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNC
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじの種類UNF
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-4477
材質材質:SKH
全長(mm)62
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M8
先端先
下穴径(Φmm)7.3
ねじ長さ(mm)20
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-3691
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上の3本組
トラスコ品番503-4027
材質材質:SKH
全長(mm)55
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M4
先端先・中・上
下穴径(Φmm)3.8
ねじ長さ(mm)20
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6241
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)52
呼び寸法W5/32
下穴径(Φmm)3.2
山数32
ねじ長さ(mm)20
精度H2
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質材質:SKH
先端先・中・上
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。
トラスコ品番244-0898
アズワン品番65-2016-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7386
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.6
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7382
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.3
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.3
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.6
精度JIS2級+0.6
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7385
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.6
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.6
精度JIS2級+0.6
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7384
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.3
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.3
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。