「ねじの呼び」から絞り込む
M20(15)
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7386
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.6
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7384
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.3
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.3
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。