10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 溝数3 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ先
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8705 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P4 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HT
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SKHハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8326 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HT 2
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング 精度表記JIS2級
1本
94,980 税込104,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】5 溝数3 精度P1 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8314 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8315 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
当日出荷