ハンドタップ :「M20 1.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(2)
M10(3)
M12(3)
M14(2)
M16(3)
M18(3)
M20(25)
M22(3)
M24(3)
ねじの呼びをもっと見る
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183
アズワン品番67-5584-04
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7600
アズワン品番67-5584-03
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質超微粒超硬合金(HF)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。