ハンドタップ :「m3 ねじ70mm」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。 材質高速度工具鋼(コバルトハイス)(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途熱硬化性プラスチックの加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス) ねじの種類M(メートルねじ) 等級P3 食付き(P)1.5 関連資料(0.69MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ先
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8705 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P4 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷