13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズ = M10。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.5mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 8 mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ねじサイズ = M8。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.25mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
6,198 税込6,818
翌々日出荷

セットタイプ = ねじ切りタップ。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 0.8mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 5 mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ねじサイズ = M12。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.75mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 9mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ねじサイズ = M6。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。材質 = HSS。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ストレート・フルート・タップ&ドリル・セット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro タップ / ドリル. RS PRO ブランドの高品質コンパクトな 14 本セットをご紹介します。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する場合、材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。. ■ UI は実態に合せた■」→「 i 」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「 RS PRO ■14 本セットは、 HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。 7 本のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、ドリルビットは 2.5 → 10.2 mm の穴に対応します。この便利なセットには Durable ケースが付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を提供します。. 特長と利点. タップ 7 個(ねじサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 サイズ 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm を含むドリルピース x 7 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 タップの公差等級: 6H さまざまな用途に適しています Durable Storage. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラル溝ねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS Pro HSS タップ 6 本セット. RS Pro HSS スパイラル溝ねじタップ 6 本セットは、手や機械によるねじ山の切断(タッピング)に最適な高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップのセレクションで、金属や木材などの材料に使用されるドリル穴への RS Pro のねじ山タップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。M3 → M10 のメートルねじ山のタップが含まれた Durable な収納ボックスです。使用しないときにしっかり保護します。. 特長と利点. ねじサイズ M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 を含む 6 種セット 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています Durable な収納ボックスが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ: 最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
仕様ねじサイズ = M10タイプ = 六角軸タップ個数 = 6材質 = HSS
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 22。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO の 22 ピース HSS (高速スチール)タップ及びドリルセットは、高品質でコンパクトなセットです。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。。. このセットは、 RS PRO のブランド RS PRO の高品質小型セットです。22 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 14 個のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、各サイズに 7 個のテーパー / ボトムタップが付属します。このセットには、タップと併用してトルクと制御を強化するためのタップレンチも含まれています。このドリルビットは、直径 2.5 → 10.2 mm の穴に適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 14 本セットには、各サイズのテーパータップとボトムタップが含まれています タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 HSS ドリル 7 本セット完全研磨、黒色仕上げ ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm ISO 規格に準拠して製造されたタップ ドリルは DIN338 に準拠して製造されている 金属製ケースにタップレンチを入れた状態で提供. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. タップレンチは付属していますか.. はい、このセットにはタップレンチが付属します。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro HSS 左ねじ山付きハンドタップ 7 個セット、 M3.M12. RS Pro 左ねじ用ハンドタップセットをご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこの左利き用ハンドタップセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、中間タッピングに必要なすべてのツールを提供します タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と併用可能(セットには含まれていません。別途購入する必要があります) 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS ハンドタップセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 の 2 つ目のタップ 金属製保管ケース. 規格および認定:. ISO メトリック
仕様ねじサイズ = M12タイプ = スパイラル溝個数 = 7材質 = HSS
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ねじサイズ = M3→ M10。タイプ = 六角軸タップ。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 12。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ / ドリル 12 本セットが登場。各種 DIY 作業に最適な高品質で業務用のコンパクトなセットです。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手動工具で使用すると、さまざまな材料に穴を開けたり、ねじ切りやタッピングを行ったりするのに最適です。12 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 6 本のタップピースは、直径 2.5 → 8.5 mm の穴に適したタッピングドリルビット付きの M3 → M10 のねじサイズに適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 12 本セット タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 HSS ドリル 7 本セット ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用六角ドライブタップセットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 44。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 44 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 44 本セットが導入され、高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。44 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 この非常に多様なセットは、タップ、タップレンチ、ダイ、ダイスハンドル、タップドリルなど、多様なサイズのねじ山を必要とする用途に必要なすべてを備えています。この汎用性の高いタップ、ダイ、ドリルセットは、ねじサイズ M3 → M12 及びドリルサイズ 2.5 → 10.2 mm に対応し、広範な動作範囲を実現します。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 44 本セット タップのサイズは M3 ~ M12 です ドリルサイズ: 2.5 → 10.2 mm タップレンチとダイストックが含まれています 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、 M3 → M12 のねじサイズに対応します。. これはどのようなタッピングドリルに対応しますか.. このセットにより、 2.5 → 10.2 mm の穴開けが可能です。. このセットには、タップレンチとダイストックが含まれていますか.. この汎用性の高いセットには、複数のタップレンチとダイストックが含まれ、さまざまなタップ / ダイサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷