絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23・30・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ハンドタップ

1,120件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-20B
M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18B
M18 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18
M3-M12 タップセット(SKH) エスコM3-M12 タップセット(SKH)エスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-11
M 8x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 8x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-8
M 4x0.7 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 4x0.7 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-4
M14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-14B
M12x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM12x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-12
M10x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM10x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-10
M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM18 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DB-18B
M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14アズワン品番64-7939-35
M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12アズワン品番64-7939-31
M 2 x0.4  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM 2 x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-2
M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18B
M 5x0.8 /36mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 5x0.8 /36mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-5
M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CA-4
M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-3
M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-10
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH SKCハンドタップ(#2中) mm 左 SKHSKC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ #ユニファイ 左 SKCハンドタップ #ユニファイ 左SKC
899税込989
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Iシリーズハンドタップ IHTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
429税込472
1本
3日以内出荷
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNC材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
(左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中イシハシ精工
599税込659
1本
翌々日出荷
ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)
(左) パック入 ハンドタップ 中 イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中イシハシ精工
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルタープロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)ワルター
5,098税込5,608
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティング食付2~3
プロトティップ  ECO CI 切削タップ ワルタープロトティップ ECO CI 切削タップワルター
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理窒化処理食付2~3
パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (中)イシハシ精工(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
769税込846
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
739税込813
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT OSG(オーエスジー)超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ