絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12.5・14・15・17・19・20・23・30・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンドタップ

1,128件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5
M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.6
M16 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16
M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-8B
M8  x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8アズワン品番64-7939-24
M7  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-7アズワン品番64-7939-23
M6  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6Cアズワン品番64-7939-22
M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16B
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Cアズワン品番64-7939-29
M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14B
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HTOSG(オーエスジー)
939税込1,033
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)75呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)32精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8×5.5加工ねじメートルねじ
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
4,560税込5,016
1本
当日出荷
材質SKS2幅(mm)10全長(mm)95アズワン品番64-7939-38
タップ6点セット H&Hタップ6点セットH&H(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2寸法(mm)3~8
ネジ切中タップ SK11ネジ切中タップSK11
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-3
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6アズワン品番64-7939-20
M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM8 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-8B
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-6
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,280税込3,608
1個
欠品中
エスコ品番EA829DA-14C
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)TRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
中タップ ライト精機中タップライト精機(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ ライト精機ハンドタップライト精機
2,298税込2,528
1パック(3点組)
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)セット内容先(#1)・中(#2)・上(#3)
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ (中) TRUSCOハンドタップ (中)TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (先) TRUSCOハンドタップ (先)TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
[SKH]ハンドタップセット エスコ[SKH]ハンドタップセットエスコ
3,070税込3,377
1セット(3本)
翌日出荷
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M種別上タップ
M 4 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,780税込1,958
1個
欠品中
エスコ品番EA829EB-4B
M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20
ハンドタップ