13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
1"(1)
G(PF) 1/2(1)
G(PF) 3/4(1)
M18(1)
M20(1)
M30(4)
M33(1)
NPT 1/2(1)
ねじの呼びをもっと見る
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH) ねじの種類W
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2P
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2P
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
RoHS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)228 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
27,100 税込29,810
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
34,000 税込37,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)