絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(11)
  • G(PF) 1/4(5)
  • M12(2)
  • M14(6)
  • NPT 1/4(2)
  • Rc(PT) 1/4(4)
  • Rp(PS) 1/4(2)
  • TR14(2)
  • UNC 9/16(3)
  • UNEF 9/16(1)
  • UNF 9/16(4)
全長(mm)
  • 62(7)
  • 67(1)
  • 100(14)
  • 110(5)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 190(2)
  • 200(1)
材質
  • ハイス(23)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
食付
  • 2(2)
  • 2.5(12)
  • 23(2)
シャンク径(mm)
  • 11
  • 3(56)
  • 4(150)
  • 5(148)
  • 5.5(152)
  • 6(219)
  • 6.2(154)
  • 7(193)
  • 8(65)
  • 8.5(159)
  • 10(33)
  • 10.5(117)
  • 12(43)
  • 12.5(121)
  • 14(115)
  • 15(86)
  • 17(73)
  • 19(71)
  • 20(54)
  • 23(47)
  • その他(31)
表面処理
  • その他コーティング(3)
  • ノンコーティング(2)
  • 多層コーティング(4)
  • 酸化処理(OX)(4)
その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 28(5)
  • 95(2)
14・15・19・19.5・20・21・25・28・95
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • プロトティップ(8)
  • カーメックス(4)
  • エスコ(2)
  • ワルター(1)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・プロトティップ・カーメックス・エスコ・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/4(11)
G(PF) 1/4(5)
M12(2)
M14(6)
NPT 1/4(2)
Rc(PT) 1/4(4)
Rp(PS) 1/4(2)
TR14(2)
UNC 9/16(3)
UNF 9/16(4)
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) プロトティップマシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
鋳鉄材加工用タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TAFT材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
スパイラルパイプタップ エスコスパイラルパイプタップエスコ
6,430税込7,073
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ[ステンレス用]スパイラルパイプタップエスコ
5,590税込6,149
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
76,980税込84,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DINカーメックス
41,980税込46,178
1セット(5本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN カーメックスパイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DINカーメックス
63,980税込70,378
1セット(5本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
43,980税込48,378
1セット(5本)
8日以内出荷から16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B突き出しセンタ有無
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
69,980税込76,978
1セット(5本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2BX突き出しセンタ有無
スパイラルタップ