スパイラルタップ :「小さいネジ」の検索結果
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
ねじ長さ(mm)70
精度P4
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-2239
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)62
ピッチ(mm)1
呼び寸法M6
溝数3溝
下穴径(Φmm)5.09
ねじ長さ(mm)15
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番816-8858
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)52
呼び寸法W1/8
下穴径(Φmm)2.56
山数40
ねじ長さ(mm)11
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじウィットねじ
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番216-1777
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
呼び寸法UNCNo.1
溝数2
下穴径(Φmm)1.54
山数64
ねじ長さ(mm)7.2
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8652
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)70
ピッチ(mm)1
呼び寸法M7
下穴径(Φmm)6.09
ねじ長さ(mm)19
精度P2
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8869
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.25
呼び寸法M1.2
下穴径(Φmm)0.97
ねじ長さ(mm)4.5
精度P1
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
シャンク四角部長さ(mm)7
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●溝数:3●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4995
アズワン品番67-5629-61
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M2●ピッチ(mm):0.4●ねじ長さ(mm):7.2●全長(mm):42●シャンク径(mm):3●シャンク四角部(mm):2.5●下穴径(mm):1.65●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:27mm●シャンク四角部の長さ:5mm●溝数:2●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4997
アズワン品番67-5629-66
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。