「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
¥7,636
税込¥8,400
9日以内出荷
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
突き出しセンタ有無無
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。