「ねじの呼び」から絞り込む
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
1本
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
¥939~
税込¥1,033~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
1本
¥819~
税込¥901~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1本
¥1,198~
税込¥1,318~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥7,398~
税込¥8,138~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
6日以内出荷
1本
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
5日以内出荷から6日以内出荷
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
1本
¥5,798~
税込¥6,378~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):35●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):155●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):26.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):25.7
アズワン品番65-5739-24
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):20●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):105●ネジ長(mm):25●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):15.0●首下長さ(mm):57●首径(mm):14.8
アズワン品番65-5738-98
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7
アズワン品番65-5739-10
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番65-5739-09
1本
¥22,880
税込¥25,168
6日以内出荷
1本
¥20,980~
税込¥23,078~
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):33●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):145●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7
アズワン品番65-5739-23
1本
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):28●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):130●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):21.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):20.7
アズワン品番65-5739-14
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):27●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):130●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7
アズワン品番65-5739-12
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。